pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT360020000 TRASMETTIT.MODULARE 4CH GUIDA DIN - 360020000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT360020000 TRASMETTIT.MODULARE 4CH GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564511113

Codice prodotto

ERT360020000

Cod. produttore

360020000

Produttore

ERT

TRASMETTITORE MODULARE 4 CANALI DIN. Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless. Possibilità di comandare circuito indipendente. Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile. Montaggio: Guida DIN. Frequenza: 868MHz. Distanza di trasmissione: 350m. Grado di protezione: IP20. Alimentazione: 230Vac. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni: 90x35x66mm.