ELCART DISTRIBUTION - ERT302278000 PILA LITIO 6V 1500 MAH - 302278000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Tipologia - Litio
Tensione nominale - 6 V
Portata - 1500 mAh
Designazione IEC - CR-P 2
Confezione
6 PZ
EAN
8029564609780
Codice prodotto
ERT302278000
Cod. produttore
302278000
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Altro
Tipologia:
Litio
Tensione nominale:
6 V
Portata:
1500 mAh
Designazione IEC:
CR-P 2
Lunghezza:
19.5 mm
Altezza inclusi i poli:
36 mm
Larghezza:
35 mm
Impiego in zona antideflagrante:
no
Pila al litio 6V 1500mAh, applicata sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.



