pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT302001000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 90MAH - 302001000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302001000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V  90MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Pila a pastiglia

  • Tipologia - Zinco/aria

  • Tensione nominale - 1.4 V

  • Portata - 95 mAh

  • Designazione IEC - PR 70

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564460206

Codice prodotto

ERT302001000

Cod. produttore

302001000

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Pila a pastiglia

Tipologia:

Zinco/aria

Tensione nominale:

1.4 V

Portata:

95 mAh

Designazione IEC:

PR 70

Altezza inclusi i poli:

3.6 mm

Diametro:

5.8 mm

Peso:

0.3 g

6 batterie zinco-aria 1,4V 95mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.