pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300027600 NI-MH 2/3 STILO 1,2V 600MA S.TERM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300027600 NI-MH 2/3 STILO 1,2V 600MA S.TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 600 mAh

  • Altra designazione - Altri

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Altezza compresi poli - 29 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001024507065

Codice prodotto

ERT300027600

Cod. produttore

300027600

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

600 mAh

Altra designazione:

Altri

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

29 mm

Diametro:

14.5 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Mh 2/3 stilo AA, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per telefoni cordless, antifurti e impieghi vari.