ELCART DISTRIBUTION - ERT300024600 NI-MH STILO 1.2V 2400MAH SE.TERMI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Modello - Nichel metallo idruro
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2400 mAh
Altra designazione - AA
Confezione
1 PZ
EAN
8029564464624
Codice prodotto
ERT300024600
Cod. produttore
300024600
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione
Stilo (AA)
Modello
Nichel metallo idruro
Tensione nominale
1.2 V
CapacitÃ
2400 mAh
Altra designazione
AA
Altezza compresi poli
50.5 mm
Diametro
14.5 mm
Adatta per ricarica rapida
sì
Batterie ricaricabili Ni-Mh a stilo (AA-UM3), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasimettenti, terminali portatili, ecc.