pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280226400 UPS VICTORY ONLINE 3KVA 2100W - 280226400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280226400 UPS VICTORY ONLINE 3KVA 2100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 3000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 4 min

  • Tensione d'ingresso - 115...295 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4267 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564416265

Codice prodotto

ERT280226400

Cod. produttore

280226400

Produttore

ERT

Potenza apparente di uscita:

3000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

4 min

Tensione d'ingresso:

115...295 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

2100 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

C20

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

191 mm

Profondità:

337 mm

Altezza:

428 mm

Peso:

24 kg

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE. Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza. Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza. Tramite menu a display è possibile per l’utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza. Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l’autonomia può essere estesa fino a 4 ore. E’ possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie). SPECIFICHE:Tensione di ingresso:115-295VAC. Frequenza di ingresso:50/60Hz auto-sensing. Tensione di uscita:220-240VAC. Frequenza di uscita:50/60Hz. Tempo di trasferimento:0 sec. Autonomia con caricotipico:9 minuti. Tempo max di ricarica:5 ore. Pot. Nomin.: 3KVA/2100W.