ELCART DISTRIBUTION - ERT280226200 UPS VICTORY ONLINE 2KVA 1400W - 280226200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 2000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 4 min
Tensione d'ingresso - 115...295 V
Tensione d'uscita - 220...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4267 Kg CO₂-eq
EAN
8029564416241
Codice prodotto
ERT280226200
Cod. produttore
280226200
Produttore
ERT
Potenza apparente di uscita:
2000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
4 min
Tensione d'ingresso:
115...295 V
Tensione d'uscita:
220...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
1400 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
C20
Numero prese di uscita tipo C13:
4
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
191 mm
Profondità:
337 mm
Altezza:
428 mm
Peso:
21 kg
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz


