ELCART DISTRIBUTION - ERT280226000 UPS VICTORY ONLINE 1KVA 1000W - 280226000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 4 min
Tensione d'ingresso - 115...295 V
Tensione d'uscita - 220...240 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2510 Kg CO₂-eq
EAN
8029564416234
Codice prodotto
ERT280226000
Cod. produttore
280226000
Produttore
ERT
Potenza apparente di uscita:
1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
4 min
Tensione d'ingresso:
115...295 V
Tensione d'uscita:
220...240 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
700 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
3
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
144 mm
Profondità:
215 mm
Altezza:
361 mm
Peso:
11 kg
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz