pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280225300 UPS ONLINE 2KVA 1600W 44X48X17CM - 280225300

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280225300 UPS ONLINE 2KVA 1600W 44X48X17CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 115...295 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Tensione d'ingresso:

115...295 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

220...240 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

1600 W

Potenza apparente di uscita:

2000 VA

Numero di fasi secondarie:

1

Altezza:

520 mm

Larghezza:

440 mm

Profondità:

131 mm

Tempo di trasferimento a pieno carico:

9 min

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Rack

Connettore d'Ingresso:

C20

Numero prese di uscita tipo C13:

6

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE RACK. Nuova serie di gruppi di continuità disponibile anche in formato 19 pollici rack. Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza. Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensingsia per la tensione che per la frequenza. Tramite menu a display è possibile per l’utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza. Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l’autonomia può essere estesa fino a 4 ore. E’ possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie). SPECIFICHE:Tensione di ingresso:115-295VAC. Frequenza di ingresso:50/60Hz auto-sensing. Tensione di uscita:220-240VAC. Frequenza di uscita:50/60Hz. Tempo di trasferimento:0 sec. Autonomia con carico tipico:9 minuti. Tempo max di ricarica:5 ore. Pot. Nomin.: 2KVA/1600W.