ELCART DISTRIBUTION - ERT280225100 UPS ONLINE 1KVA 800W 44X43X86CM - 280225100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 115...295 V
Frequenza primaria - 50...60 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 220...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8029564416180
Codice prodotto
ERT280225100
Cod. produttore
280225100
Produttore
ERT
Tensione d'ingresso:
115...295 V
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
220...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
800 W
Potenza apparente di uscita:
1000 VA
Numero di fasi secondarie:
1
Altezza:
380 mm
Larghezza:
440 mm
Profondità:
86.5 mm
Tempo di trasferimento a pieno carico:
9 min
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Rack
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
3