pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280220700 UPS VICTORY 1,5KVA 900W VIC-1500 - 280220700

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280220700 UPS VICTORY 1,5KVA 900W VIC-1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 165...275 V

  • Frequenza primaria - 40...70 Hz

  • Tensione d'uscita - 220...220 V

  • Frequenza secondaria - 46...54 Hz

  • Potenza in uscita effettiva - 900 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564416166

Codice prodotto

ERT280220700

Cod. produttore

280220700

Produttore

ERT

Tensione d'ingresso:

165...275 V

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Tensione d'uscita:

220...220 V

Frequenza secondaria:

46...54 Hz

Potenza in uscita effettiva:

900 W

Potenza apparente di uscita:

1500 VA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

223 mm

Larghezza:

124 mm

Profondità:

372 mm

Peso:

13 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

5 min

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ (UPS). La nuova serie di gruppi di continuità Victory è stata studiata per fornire il miglior rapporto qualità/prezzo in un segmento principalmente riservato ad utenti privati e/o piccole imprese a protezione di computers. Prodotto semplice nell’uso, estremamente robusto e pratico. E’ possibile interfacciare il gruppo di continuità al computer protetto tramite un software munito di cavo USB (di serie). CARATTERISTICHE: Tensione ingresso:165-275VAC. Frequenza ingresso:40-70Hz. Tensione uscita:220VAC +/- 15%. Frequenza uscita:46Hz-54Hz. Tempo di trasferimento: tipico 6ms. Autonomia con carico tipo:5min. Tempo max di ricarica:< 10ore. Pot. Nomin.: 1500VA/900W.