pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280220500 UPS VICTORY 1KVA 600W VIC-1000 - 280220500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280220500 UPS VICTORY 1KVA 600W VIC-1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 5 min

  • Tensione d'ingresso - 165...275 V

  • Tensione d'uscita - 220...220 V

  • Potenza in uscita effettiva - 600 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1209 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564416159

Codice prodotto

ERT280220500

Cod. produttore

280220500

Produttore

ERT

Potenza apparente di uscita:

1000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

5 min

Tensione d'ingresso:

165...275 V

Tensione d'uscita:

220...220 V

Potenza in uscita effettiva:

600 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

124 mm

Profondità:

372 mm

Altezza:

223 mm

Peso:

12.8 kg

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Frequenza secondaria:

46...54 Hz

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ (UPS). La nuova serie di gruppi di continuità Victory è stata studiata per fornire il miglior rapporto qualità/prezzo in un segmento principalmente riservato ad utenti privati e/o piccole imprese a protezione di computers. Prodotto semplice nell’uso, estremamente robusto e pratico. E’ possibile interfacciare il gruppo di continuità al computer protetto tramite un software munito di cavo USB (di serie). CARATTERISTICHE: Tensione ingresso:165-275VAC. Frequenza ingresso:40-70Hz. Tensione uscita:220VAC +/- 15%. Frequenza uscita:46Hz-54Hz. Tempo di trasferimento: tipico 6ms. Autonomia con carico tipo:5min. Tempo max di ricarica:< 10ore. Pot. Nomin.: 1000VA/600W.