ELCART DISTRIBUTION - ERT280220300 UPS VICTORY 800VA 480W VIC-800 - 280220300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 800 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 5 min
Tensione d'ingresso - 165...275 V
Tensione d'uscita - 220...220 V
Potenza in uscita effettiva - 480 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
311 Kg CO₂-eq
EAN
8029564416142
Codice prodotto
ERT280220300
Cod. produttore
280220300
Produttore
ERT
Potenza apparente di uscita:
800 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
5 min
Tensione d'ingresso:
165...275 V
Tensione d'uscita:
220...220 V
Potenza in uscita effettiva:
480 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
95 mm
Profondità:
312 mm
Altezza:
158 mm
Peso:
6.8 kg
Frequenza primaria:
40...70 Hz
Frequenza secondaria:
46...54 Hz