pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280160000 PRESA MUL.6 POSTI C/CAVO +7 INTER - 280160000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - sì

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Sovratensore - no

  • Forma della scatola - Rettangolare

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564498728

Codice prodotto

ERT280160000

Cod. produttore

280160000

Produttore

ERT

Con interruttore on/off:

sì

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Sovratensore:

no

Forma della scatola:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Corrente nominale:

16 A

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Inserto centrale ruotato:

sì

Angolo inserto centrale ruotato:

45°

Max. potenza allacciata:

2500 W

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Presa multipla a 6 posti con interruttore. Dotata di interruttore generale luminoso e interruttore indipendente per ogni presa. Con doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta). Ideale per impianti Hi-Fi, TV e PC. Prese orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini. Prese con alveoli di sicurezza schermati.