pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280106200 PRESA VOLANTE BIPASSO 10/16A BIAN - 280106200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280106200 PRESA VOLANTE BIPASSO 10/16A BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano Bipasso

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di innesto - Diritto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564504177

Codice prodotto

ERT280106200

Cod. produttore

280106200

Produttore

ERT

Tipologia:

Tipo italiano Bipasso

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa volante bipasso in tecnopolimero 10/16 A - 250 V bianca. In blister.