pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280104100 SPINA VOL. 16A 2P+T ANTISCHIAC. - 280104100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280104100 SPINA VOL. 16A 2P+T ANTISCHIAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P17

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Gomma

  • Direzione di innesto - Diritto

Confezione

  • 11 PZ

EAN

8029564509868

Codice prodotto

ERT280104100

Cod. produttore

280104100

Produttore

ERT

Tipologia:

Tipo italiano P17

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Gomma

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina volante in gomma antischiacciamento 16 A - 250 V 2P+T di colore bianco.