pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT199342100 STRISCIA LED 14,4W/M BC 24V IP20 - 199342100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT199342100 STRISCIA LED 14,4W/M BC 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 820 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 2800...3500 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564429722

Codice prodotto

ERT199342100

Cod. produttore

199342100

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

820 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

2800...3500 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

1.8 mm

Lunghezza totale:

5 m

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm).