pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT192603100 PANNELLO LED BI.NAT.CIRC.245 D. - 192603100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4500...4500 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564474357

Codice prodotto

ERT192603100

Cod. produttore

192603100

Produttore

ERT

Temperatura di colore correlata:

4500...4500 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Diametro esterno:

245 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.95

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Pannelli a led ad alta luminosità di forma rotonda. Ideali per uffici, scuole, ospedali, grandi superfici, ecc. Accensione immediata senza sfarfallio, nessuna interferenza elettromagnetica. Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettonoraggi ultravioletti. Forniti con driver di pilotaggio e alimentatore. LED 30W 2500Lm 4000-4500K 110°.