ELCART DISTRIBUTION - ERT191670000 2MT COPERTURA TRASPARENTE ECOPROF - 191670000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Materiale - Plastica
Uscita della luce - Diretto
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
10 PZ
EAN
8029564434986
Codice prodotto
ERT191670000
Cod. produttore
191670000
Produttore
ERT
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Profilo S45 Copertura trasparente. Materiale: Policarbonato.


