pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT191640400 BARRA 2METRI PROFILO S17 - 191640400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 19.6 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564491408

Codice prodotto

ERT191640400

Cod. produttore

191640400

Produttore

ERT

Colore del corpo:

Argento

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

19.6 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

17.3 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

L’S17 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led di alta potenza/ luminosità (14,4 W/mt IP65 o superiori) per garantire la corretta dissipazione termica in soluzioni a pavimento, a muro o soffitto. Profilo da Incasso S17 senza copertura. Materiale: Policarbonato. Colore: Argento. Dimensioni:2mt.