pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT191639200 BARRA 2METRI PROF RS8+DIFF SATINA - 191639200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - no

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale della copertura - Plastica strutturata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564437314

Codice prodotto

ERT191639200

Cod. produttore

191639200

Produttore

ERT

Colore del corpo:

Argento

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Lunghezza:

2000 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

18 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

8.1 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

L’RS8 è un profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali dovute all’incasso in soluzioni minimali e con il minor impattopossibile. È dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile con finitura satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce. Profilo da Incasso RS8 senza copertura. Materiale: Alluminio anodizzato. Colore: Argento. Dimensioni:2mt.