pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT191628900 BARRA 2METRI PROFILO ANGOLARE S45 - 191628900

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Argento

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564434962

Codice prodotto

ERT191628900

Cod. produttore

191628900

Produttore

ERT

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Argento

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

18.6 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

Altezza/profondità:

7.7 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

L’S45 è un proᴀ밄lo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led per soluzioni a pavimento, a muro o soᴀ甇tto con angolazione di 45 gradi o ove si voglia luce indiretta. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali . Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diᴀ洅usione della luce. Materiale: alluminio anodizzato. Colore: argento.