pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186851000 NEON ST.FLAT 8W/MT 24V BLU IP65 - 186851000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186851000 NEON ST.FLAT 8W/MT 24V BLU IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 240 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 8 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564546122

Codice prodotto

ERT186851000

Cod. produttore

186851000

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

240 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

8 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Blu

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

10.5 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

108

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

300 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

18.5 mm

Con elemento terminale:

no

Con copertura protettiva:

no

Neon monet strip LED 8W/m. 24 VDC IP65 Blu 240 lm