pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186842000 NEON STRIP 8W/MT 24V BFREDDO IP65 - 186842000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186842000 NEON STRIP 8W/MT 24V BFREDDO IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 760 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564547587

Codice prodotto

ERT186842000

Cod. produttore

186842000

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

760 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

8 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

15 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

108

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

300 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

26.5 mm

Con elemento terminale:

no

Con copertura protettiva:

no

Neon picasso strip LED 8W/m. 24 VDC IP65 6500K 760 lm