pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186517900 STRISCIALED 24W/M RGBBFC24VIP20 - 186517900

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186517900 STRISCIALED 24W/M RGBBFC24VIP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1730 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 28.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564553144

Codice prodotto

ERT186517900

Cod. produttore

186517900

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

1730 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

28.8 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

RGBW

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

12 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.15 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Striscia flessibile adesiva con led SMD RGBW/WW utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazioni decorative, ecc. Le strisce a led della serie PINTURICCHIO sono state progettate e realizzate per soddisfare quelle applicazioni ove è necessario offrire oltre alla possibilità di variare la colorazione della luce, anche una buona intensità luminosa sul colore bianco freddo o bianco caldo a cui è dedicato un chip apposito. Con questa nuova serie di strisce led è ora possibilericreare attraverso gli appositi controller non solo le varie tonalità di colore in funzione dell'atmosfera desiderata ma anche la base per un buon illuminamento sul bianco. Fornita in bobina lunga 5mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm). 28,8W 1730 lm RGBWW IP20