pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186517700 STRISCIA LED 28,8W/M RGB 24V IP20 - 186517700

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186517700 STRISCIA LED 28,8W/M RGB 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 28.8 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564531371

Codice prodotto

ERT186517700

Cod. produttore

186517700

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

800 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

28.8 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

RGB

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

12 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.15 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Striscia led flessibile adesiva su circuito bianco con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazioni decorative, ecc. La serie MODIGLIANI è indicata in quelle applicazioni ove si vuole avere una luce colorabile uniformemente distribuita e di buona intensità luminosa. Fornita in bobina lunga 5mt che contiene 600 led SMD separabili ogni 6 led (5cm). 28,8W RGB 800 lm