pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186516600 STRISCIA LED 19,2W/M RGBBC24VIP20 - 186516600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 420 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 19.2 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564529026

Codice prodotto

ERT186516600

Cod. produttore

186516600

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

420 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

19.2 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Multicolore

Larghezza:

12 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

1.8 mm

Lunghezza totale:

5 m

SERIE LEONARDO STRISCE A LED 5050 RGBW 19,2W/M 24V IP20. Striscia flessibile adesiva con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica; simboli; illuminazione decorative; ecc.Le strisce a led della serie LEONARDO sono state progettate e realizzate per soddisfare quelle applicazioni ove è necessario- oltre ad offrire la possibilità di variare la colorazione di luce- anche avere una buona intensità luminosa sul colore bianco a cui è dedicato un chip apposito.Con questa nuova serie di strisce led è ora possibile ricreare attraverso gli appositi controller non solo le varie tonalità di colore in funzione dell’atmosfera desiderata ma anche la base per un buon illuminamento sul bianco.Fornita in bobina lunga 5m che contiene 300 led SMDseparabili ogni 6 led (10cm). TEMPERATURA DI LAVORO: -20° +35° C. TOLLERANZA TEMPERATURA COLORE BIANCO ±5%.