ELCART DISTRIBUTION - ERT186092500 STRISCIA LED 5W/M BCC 24V IP20 - 186092500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60
Potenza della lampada per metro - 5 W
Flusso luminoso al metro - 450 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564509165
Codice prodotto
ERT186092500
Cod. produttore
186092500
Produttore
ERT
Tipologia:
Nastro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Potenza della lampada per metro:
5 W
Flusso luminoso al metro:
450 lm
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2900 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
8 mm
Altezza/profondità:
1.3 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Lunghezza totale:
5 m