ELCART DISTRIBUTION - ERT186092000 STRISCIA LED 5W/M BF 24V IP20 - 186092000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 500 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 6000...6500 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8029564509141
Codice prodotto
ERT186092000
Cod. produttore
186092000
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
500 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
6000...6500 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
5 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Altezza/profondità:
1.3 mm
Lunghezza totale:
5 m