pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186091700 STRISCIA LED 5W/M BN 12V IP65 - 186091700

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 480 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 4200...4200 K

  • Massima tensione di lavoro - 12...12 V

  • Potenza della lampada per metro - 5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564524670

Codice prodotto

ERT186091700

Cod. produttore

186091700

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

480 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

4200...4200 K

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Potenza della lampada per metro:

5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

0.24 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard POLARIS e TAURUS e una maggiore flessibilità operativa.Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni3 led (5 cm). 12 VDC. 5W 480 lm 4200K