pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT184159400 PROIET.LED ESTER.RGBWW/W 10W IP65 - 184159400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT184159400 PROIET.LED ESTER.RGBWW/W 10W IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564559146

Codice prodotto

ERT184159400

Cod. produttore

184159400

Produttore

ERT

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

166 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

RGBW

Larghezza:

32 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

107 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Nuovo flood a led con regolazione colori (RGB) e chip separati per il bianco freddo e bianco caldo regolabili in intensità luminosa e miscelabili in temperatura colori. Diverse modalità colore già pre-impostate. Adatto per illuminazione scenica ed architetturale di ambienti esterni ed interni. Consumi minimi, lunga durata, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Radiocomando NON incluso. 10W 750-900 lm RGBW bianco 3000K