pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT184115600 PLAF.LED IP65 L27 20W BIANCO FRED - 184115600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT184115600 PLAF.LED IP65 L27 20W BIANCO FRED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564507109

Codice prodotto

ERT184115600

Cod. produttore

184115600

Produttore

ERT

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

271 mm

Larghezza:

176 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

84 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

82.5...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1650...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Nuova plafoniera a led IP65 di forma ovale, adatto ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. POTENZA: 20W. DIMENSIONE: 27,1x17,6x8,4 cm. GRADO DI PROTEZIONE: IP65. ALIMENT.: 220-240 VCA. ANGOLO ILL.: 120°. PESO: 0,38 KG FINITURA: Nero. Lampada: LED 20W 1650Lm 6500K.