pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT180836000 LAMP.LED FILAM.7W B.CALDO 220VCA - 180836000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...220 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564509547

Codice prodotto

ERT180836000

Cod. produttore

180836000

Produttore

ERT

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

105 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Nuove lampade filamento led da 8W ad altissime prestazioni, con circuito interno e vetro trasparente. Ideali per impieghi residenziali e commerciali che vogliono mantenere un design classico e retrò. Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettono raggi ultravioletti. LED 8W E27 810Lm 2700-3000K 360°.