pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT180830700 LAMP.LED GU10 7W 100G B.CALDO - 180830700

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT180830700 LAMP.LED GU10 7W 100G B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...220 V

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Forma della lampada - Riflettore

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564496595

Codice prodotto

ERT180830700

Cod. produttore

180830700

Produttore

ERT

Tensione nominale:

220...220 V

Potenza della lampada:

7...7 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

500...500 lm

Forma della lampada:

Riflettore

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Nuova copertura satinataConsumi minimi e lunga durata. LED 7W GU10 500Lm 2700K 100°.