pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132367100 LED DRIVER SLIM 100W 24VCC - 132367100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528692

Codice prodotto

ERT132367100

Cod. produttore

132367100

Produttore

ERT

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

31.2 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

65.5 mm

Lunghezza:

180 mm

Alimentatore a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante SLIM 100W 24VCC IP20 4.16A. Tipo di connessione: Morsetti.