pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132359100 LED DRIVER SLIM 60W 24VCC - 132359100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564545743

Codice prodotto

ERT132359100

Cod. produttore

132359100

Produttore

ERT

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

28.2 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

160 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver slim LED 60W. Tensione Uscita 24 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.