pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132352100 LED DRIVER 20W 24VCC MORSETTI - 132352100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 20...20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528487

Codice prodotto

ERT132352100

Cod. produttore

132352100

Produttore

ERT

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

20...20 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

16 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

35.5 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LED morestti 20W. Tensione Uscita 24 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.