ELCART DISTRIBUTION - ERT120100500 CAVO ANTEN.TV SP9,5MM-SP9,5MM 2MT - 120100500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - IEC
Tipo di connettore collegamento 2 - IEC
Colore - Nero
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8029564529538
Codice prodotto
ERT120100500
Cod. produttore
120100500
Produttore
ERT
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
IEC
Tipo di connettore collegamento 2:
IEC
Colore:
Nero
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Esecuzione collegamento 2:
Connettore
Prolunga coassiale TV con connettori spina IEC Ø 9,5 mm diritta


