ELCART DISTRIBUTION - ERT115034400 FOTOCELLULA A RIFLESS. M18 AC-NO - 115034400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8029564364269
Codice prodotto
ERT115034400
Cod. produttore
115034400
Produttore
ERT
FOTOCELLULA A RIFLESSIONE POLARIZZATA M18. Questo sensore a riflessione polarizzata necessita di un riflettore che viene montato di fronte all'elemento fotoelettrico per creare il ritorno della luce verso l'elemento di ricezione ottica. Ogni interruzionedel sensore viene tramutato in una commutazione dell'uscita. Gli impieghi sono molteplici e vanno dai dispositivi d'allarme agli automatismi per cancelli o porte; anche i cronometri di molte discipline sportive sono collegati a fotocellule. LUNGHEZZA CAVO:1,8mt. CONTATTO:Normalmente aperto (NO). TEMP. LAV.: -25°C / +75°C. UMID. LAV.: 35-95%RH. CLASSE DI PROTEZIONE: IP67. DISTANZA DI RIL.:2mt +/- 15%.


