pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110991200 RAD.BIC.QUARZ.X CAME 30,900 MHZ - 110991200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT110991200 RAD.BIC.QUARZ.X CAME 30,900 MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 30.9 MHz

  • Portata - 60 m

  • Numero di comandi - 2

  • Con radiotrasmittente manuale - sì

  • Tasto radio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564457336

Codice prodotto

ERT110991200

Cod. produttore

110991200

Produttore

ERT

Radiofrequenza:

30.9 MHz

Portata:

60 m

Numero di comandi:

2

Con radiotrasmittente manuale:

sì

Tasto radio incassato:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tasto radio a vista:

no

Radicomando CAME T302L bicanale quarzato • PORTATA: 40÷60 mt • CONSUMO: 10 mA • POT. IRRADIATA: 0,1 mW • ALIMENT.: 1 pila 12 V • DIMENS.: 62x39x17 mm • COLORE CONTENITORE: nero • Colore tasti: verde