pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT052001000 SPINA BNC CRIMP. 50 OHM UG1785 ST - 052001000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Tipologia - Connettore

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di cavo - RG 58

  • Impedenza - 50 Ohm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029564449089

Codice prodotto

ERT052001000

Cod. produttore

052001000

Produttore

ERT

Tipo di connettore:

BNC

Tipologia:

Connettore

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di cavo:

RG 58

Impedenza:

50 Ohm

Connettore angolare:

no

Tipo di collegamento:

Crimpato/crimpato

Montaggio isolato:

sì

Spina BNC a crimpare • Tensione lavoro: 500V • Corpo in ottone nichelato • Temperatura lavoro: -65°C +125°C • Impedenza: 50 Ohm • Isolamento: poliprene • Per cavo: RG 58 • Norme MIL: UG1785