pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT050612600 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.37P MASC. - 050612600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT050612600 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.37P MASC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Numero di poli - 37

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564070689

Codice prodotto

ERT050612600

Cod. produttore

050612600

Produttore

ERT

Tipologia:

Connettore

Numero di poli:

37

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di collegamento:

Altro

CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere