ELCART DISTRIBUTION - ERT050571200 FEM. MODU2-12VIE - 050571200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8029564070009
Codice prodotto
ERT050571200
Cod. produttore
050571200
Produttore
ERT
CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA SINGOLA AMP SERIE MODU II. SENZA CONTATTI Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico per una migliore connessione con il connettore maschio. PASSO:2,54 mm. CORPO:noryl nero con grado. di autoesting. 94-V1 . PORTATA MAX:3 A. PER CONN.:5/5500 - 5/5550. CONTATTI:5/5750. PINZA A CRIMP.:98/80513. ESTRATTORE:98/12928. Dim. A: 32,52mm. Dim. B: 27,94mm.