pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040699600 INTERR.BILANC.LUMIN. TASTO ROSSO - 040699600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT040699600 INTERR.BILANC.LUMIN. TASTO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564285755

Codice prodotto

ERT040699600

Cod. produttore

040699600

Produttore

ERT

Forma della lente:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

250 V

Illuminabile:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Larghezza dell'apertura:

10.4 mm

Altezza dell'apertura:

25.5 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti di commutazione:

3

INTERRUTTORE LUMINOSO