ELCART DISTRIBUTION - ERT040691100 PULSANTI MINIATURA N.A. NERO - 040691100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Nero
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029564048763
Codice prodotto
ERT040691100
Cod. produttore
040691100
Produttore
ERT
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Nero
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
250 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
9.8 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a linguetta saldata
Larghezza dell'apertura:
14 mm
Altezza dell'apertura:
10.2 mm
Con anello frontale:
no