pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040651300 PULSANTE NORM.CHIUSO ROSSO - 040651300

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT040651300 PULSANTE NORM.CHIUSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564047322

Codice prodotto

ERT040651300

Cod. produttore

040651300

Produttore

ERT

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

250 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

7.8 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a linguetta saldata

Larghezza dell'apertura:

12 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti di commutazione:

1

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO