pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040648100 PULSANTE NORM. APERTO ROSSO - 040648100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT040648100 PULSANTE NORM. APERTO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Quadrato

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029564047063

Codice prodotto

ERT040648100

Cod. produttore

040648100

Produttore

ERT

Forma della lente:

Quadrato

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

125 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

12 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza dell'apertura:

18 mm

Altezza dell'apertura:

6.6 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti di commutazione:

1

PULSANTI CON AUTORITORNO