ELCART DISTRIBUTION - ERT040206800 MORSETTIERA 2 POLI - 040206800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 2
Materiale del rivestimento di contatto - Ottone
Colore del corpo - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8029564038368
Codice prodotto
ERT040206800
Cod. produttore
040206800
Produttore
ERT
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Ottone
Colore del corpo:
Nero
MORSETTIERA 2 POLI PER CASSE ACUSTICHE •CORPO: pvc •CONTATTI: ottone


