pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT030458800 COND.POLIPROP.METALL. 80UF 450V - 030458800

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 80 µF

  • Tipologia - Condensatore di servizio motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 50 mm

  • Lunghezza - 119 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564453246

Codice prodotto

ERT030458800

Cod. produttore

030458800

Produttore

ERT

Portata:

80 µF

Tipologia:

Condensatore di servizio motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

119 mm

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:450Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 5%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:faston 6,3mm. Cap. Elettr. 80 UF.