pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT030457000 COND.POLIPROP.METALL. 30UF 450V - 030457000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT030457000 COND.POLIPROP.METALL. 30UF 450V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 30 µF

  • Tipologia - Condensatore di servizio motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 40 mm

  • Lunghezza - 93 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564299240

Codice prodotto

ERT030457000

Cod. produttore

030457000

Produttore

ERT

Portata:

30 µF

Tipologia:

Condensatore di servizio motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

40 mm

Lunghezza:

93 mm

Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm